Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 0K Kabeltülle Metall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442757
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.0K.730.DNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
lemo kabeltülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Material = Metall
Serie = 0K

Sicherheit des Push-Pull-Verriegelungssystems Wasserdichte Verbindung (IP68/IP66) Mit 2 bis 64 Kontakten erhältlich Löt-, Crimp- oder Druckkontakte (gerade oder abgewinkelt) Führungssystem (″G″-Führungsstandard) Mehrere Führungsoptionen zur Vermeidung von falschem Stecken für die Ausrichtung ähnlicher Steckverbinder 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Hohe Packungsdichte für hohe Platzersparnis Robustes Gehäuse für extreme ArbeitsbedingungenDie Steckverbinder der Serie K wurden eigens für den Einsatz im Freien entwickelt. Sie umfassen eine innere Hülse und zwei Dichtungen gegen das Eindringen von Feststoffen oder Flüssigkeiten in das Gehäuse, gebildet durch die steckerfreie Buchse, die feste Buchse oder die Kupplung. Alle Modelle dieser Serie sind im gesteckten Zustand wasserdicht, bieten also die Schutzart IP68 gemäß IEC 60529 (in verbundenem Zustand) bei richtiger Montage mit einem geeigneten Kabel (andernfalls IP66).
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Material:
Metall
Serie:
0K
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 1442757, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG0K730DNS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,42*
€ 7,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,31*
€ 6,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.