Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling GN-HF-A6/4 Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 80mm, Länge 2m Halogenfreies PC/ABS, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442170
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08500161025
EAN/GTIN:
     3597470880142
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 25 mm
Tiefe = 80mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = Halogenfreies PC/ABS
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei, Selbstverlöschend
Serie = GN-HF-A6/4

Geschlitzte Kabelkanäle, grau, halogenfrei. Der geschlitzte Kabelkanal von SES Sterling sind aus robustem Polycarbonat/ABS-Kunststoff gefertigt und sind halogenfrei. Er verfügt über seitliche Schlitze, Löcher im Boden und eine sichere Abdeckung zum Aufklipsen. Die Bruchstellen auf den Stangen und dem Kabelkanalboden ermöglichen eine problemlose Anpassung an die Bedarfe Ihres Verlegeprojekts. Eigenschaften und Vorteile. Robuster PVC-Kabelkanal, grau. Mit seitlichen Schlitzen und Löchern im Boden. Bruchstellen auf Stangen und auf Kanalböden. Mit sicherer Abdeckung zum Aufklipsen. Halogenfrei. In 2 Metern Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Tiefe:
80mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
Halogenfreies PC/ABS
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei, Selbstverlöschend
Serie:
GN-HF-A6/4
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, ses sterling verdrahtungskanal, 1442170, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, SES Sterling, 08500161025, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 36,30167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 528,41*
€ 628,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,45*
€ 626,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 507,18*
€ 603,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 470,22*
€ 559,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 435,62*
€ 518,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.