Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling GN-A6/4 LF Verdrahtungskanal Grau, 120 mm x 60mm, Länge 2m Kunststoff, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442151
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08390156013
EAN/GTIN:
     3597470613993
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 120 mm
Tiefe = 60mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = GN-A6/4 LF

Kabelkanal. Kabelkanal in robuster PVC-Qualität 9051, grau (RAL 7030), Dichte 1,56 Seitliche Schlitze und perforierter Boden. Schwer entflammbar gemäß UL94-V0, mit einer Durchschlagsfestigkeit von 15 kV/mm. Empfohlen für industrielle Verkabelungen.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
60mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
GN-A6/4 LF
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, ses sterling verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, installationskanal ral 7030, 1442151, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, SES Sterling, 08390156013, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 87,28506*
€ 109,98504*
2
Frei Haus
ab € 89,95002*
€ 113,29002*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 220,20*
€ 276,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,14*
€ 328,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,48*
€ 321,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,32*
€ 308,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,88*
€ 286,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,20*
€ 262,04
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 36,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.