Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danotherm CCH-110 Wickel Lastwiderstand 47Ω ±10% / 110W, Alu Gehäuse Drahtanschluss, -40°C → +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441983
Hersteller:
     Danotherm
Herst.-Nr.:
     CCH110C777-47R-KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Leistungswiderstand
bremswiderstand 100w
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 110W
Serie = CCH-110
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 110 x 76 x 15mm
Gesamtbreite = 76mm

Diese dynamischen Bremswiderstände von Danotherm sind isoliert und können leicht in kompakten Konstruktionen eingebaut werden. Die Nennlast lässt sich durch Zwangslüftung oder durch Montage der Widerstände auf einem Kühlkörper verbessern.Für höhere Widerstandswerte sind die Widerstandselemente auf Glimmer-Halter gewickelt. Niedrigere Widerstandswerte sind als spiralförmige Elemente auf Keramikhalter gewickelt. Das äußere Gehäuse ist ein Aluminiumprofil mit Isolierung aus Micanite-Blättern auf allen inneren Oberflächen. Die Widerstandselemente sind dank der Glimmer-Bauweise symmetrisch im Profil befestigt. Dies gewährleistet eine symmetrische Ausdehnung der Widerstände und maximale Stabilität gegenüber Impulsen mit hoher Last. Das Aluminiumprofil mit dem festen Widerstandselement ist mit Quarzsand gefüllt. Dies gewährleistet eine minimale Änderung der Oberflächentemperatur selbst dann, wenn das Widerstandselement seine maximale Temperatur während einer Impulslast erreicht.Kleines FormatÜberlast 10–16 x P nom (5 Sekunden Impuls, 120 s Zyklus), je nach WiderstandswertAluminiumgehäuse sorgt für hohe SchutzartNiedrige thermische Drift von 100 ppm/K wird durch Nickel-Chrom-Legierung 8020 sichergestelltGlimmer-Isolierung sorgt für hohe DurchschlagsfestigkeitNiedriger GeräuschpegelNiedrige OberflächentemperaturHohe SchwingungsfestigkeitGefüllt mit Si02 für Hochleistungs-Überlastfähigkeit und hohe thermische KapazitätBefestigungsfüße für WärmeausdehnungOptionaler thermischer Schalter für den thermischen Schutz verfügbarAnschlusslitzenVollständig isoliert ohne externe stromführende TeileCCH-Widerstände gehören zur mittleren Klasse der Alpha-Bremswiderstände mit Aluminiumgehäuse von Danotherm. Sie sind isoliert, kompakt und können leicht in kompakte Konstruktionen integriert werden. Sie wurden für hohe Impulslasten im Vergleich zur Durchschnittslast entwickelt. CCH-Bremswiderstände erfüllen IP50, IP52 oder IP65 für hohen elektrischen und thermischen Schutz.CCH-Widerstände von Danotherm sind ideal für Anwendungen in elektronischen Antrieben mit variabler Drehzahl als Bremswiderstände. Dies ermöglicht Ihnen die Steuerung der Geschwindigkeit oder Position von Fahrstühlen, Aufzügen, Förderbändern und Kranen, bei denen die zurückgeführte Energie als Wärme abgestrahlt werden muss. Sie sind außerdem geeignet für regenerative Energiesysteme wie Kite-Power, Solarwechselrichter, Solarenergie, Gezeitenkraftwerke und Windturbinen.CCH-Bremswiderstände verfügen über Nennleistungsoptionen von 100 W bis 1045 W. Die flache Bauweise von CCH-Bremswiderständen macht sie außerdem für Kühlkörper geeignet, und sie können in wassergekühlten Anlagen verwendet werden. Danotherm hat eine thermische Simulation für alle Widerstandstypen und Widerstandswerte entwickelt. Durch die Verwendung dieser Modelle konnte Danotherm die Temperaturanstiege im Widerstandsdraht und auf der Oberfläche für alle möglichen Lastanwendungen berechnen. Diese Serie ist allgemein zugelassen gemäß UL 508 (E208678).
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
110W
Serie:
CCH-110
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
110 x 76 x 15mm
Gesamtbreite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand 40ohm, 1441983, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Danotherm, CCH110C77747RKT, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.