Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 470nF ±20% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441936
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR205E474MAR
EAN/GTIN:
     5059043700816
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.18mm
Höhe = 5.08mm
Serie = SR
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie SR. Die radialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SR sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 500 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Spannungen reichen von 50 V bis 500 V. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Für Schwall-Lötverfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.18mm
Höhe:
5.08mm
Serie:
SR
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1441936, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR205E474MAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.