Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook Netzgerät, 80W, 12V dc / 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Notebook Netzgerät, 80W, 12V dc / 7A
Notebook Netzgerät, 80W, 12V dc / 7A
Notebook Netzgerät, 80W, 12V dc / 7A
Artikel-Nr.:
     108EL-1440986
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440986
EAN/GTIN:
     5056279046398
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Ausgangsnennspannung = 12V dc
Ausgangsstrombereich = 7A
Ausgangsnennleistung = 80W
Eingangsanschluss = IEC320-C8
Ausgangsanschluss Typ = 2.1 x 5.5 x 12 mm Mittenkontakt positiv
Gewicht = 450g

Erfüllt Effizienzvorschriften CEC V/ErP 2.0 Sehr niedrige Leistungsaufnahme Geringes Gewicht: nur 420g Effizienz: 85 % (typisch) Überspannungsschutz Überstromschutz Betriebstemperatur: 0∼40 °C Schutzart: automatische Erholung Serie von 12∼24-V-Desktop-NetzteilenZugelassen gemäß UL, cUL, TÜV, PSE, EK (19 V), PSB, CB, CE und RoHS
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Ausgangsnennspannung:
12V dc
Ausgangsstrombereich:
7A
Ausgangsnennleistung:
80W
Eingangsanschluss:
IEC320-C8
Ausgangsanschluss Typ:
2.1 x 5.5 x 12 mm Mittenkontakt positiv
Gewicht:
450g
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, rs pro notebook netzteil, netzteil notebook, 1440986, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 5210952C12RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.