Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1440971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440971
EAN/GTIN:
     5056279046244
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 3-polig IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1800mm
Betriebsdauer = 50000h
Energieeffizienzklasse = VI

30-W-Tischnetzteil von RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
3-polig IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1800mm
Betriebsdauer:
50000h
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 30w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1440971, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB120A250D56RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.