Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Standard mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF BNC Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Standard mit
Artikel-Nr.:
     108EL-1440878
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-221-RFX
EAN/GTIN:
     5059041635332
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Der BNC ist ein Bajonett-Steckverbinder, der das schnelle Anschließen und Trennen mit einem positiven Verriegelungsmechanismus ermöglicht. Das Stecken erfolgt mit nur einer Viertelumdrehung der Überwurfmutter. Mit einem klassischen, zuverlässigen Design eignen sich BNCs für eine Vielzahl von RG- und Industrie-Standardkabeln in einer Vielzahl von Anschlussvarianten. Amphenol bietet ein komplettes Sortiment von BNCs in einer Vielzahl von Optionen an. Von 50 Ω bis 75 Ω Impedanz, für den gewerblichen und wehrtechnischen Einsatz, sind BNC-Steckverbinder sehr klein, leicht und zuverlässig. Ein komplettes Sortiment an Leiterplattenbuchsen, Anbaubuchsen, verpolungssicheren Steckverbindern, Widerstandanschlüsse und weiterem Zubehör runden das Produktangebot ab.Der Bajonettverriegelungsmechanismus sorgt für ein formschlüssiges, schnelles Stecken und Trennen Impedanzausführungen mit 50 Ω und 75 Ω ermöglichen es dem Kunden, die Impedanz den Systemanforderungen anzupassen. Die Steckverbinder sind wahlweise für militärische, industrielle und gewerbliche Anwendungen erhältlichHF-Steckverbinder, gerader BNC-Jack, Lötanschluss, 50 Ohm, Anbau
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1440878, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 031221RFX, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.