Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Weichstahl Kabelschelle mit EPDM-Gummi, Zink Schutzprofil, Ø 8mm, x 12.7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1440648
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JPC008MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 8mm
Breite = 12.7mm
Befestigungslochdurchmesser = M 4/5
Material = Weichstahl
Einlage = EPDM-Gummi, Zink
Farbe = Schwarz

Jubilee P-Clips werden aus einem einteiligen flexiblen Stahl- oder Edelstahl-Band mit einem Ethylen-Propylen -- Dien-Monomer-Gummibelag (EPDM) gefertigt. Das Band hat ein gestuftes Design, so dass der Clip bündig mit dem Gummibelag an Ort und Stelle sitzt. Die einteilige Bauweise unserer Rohrschellen bedeutet, dass keine Verbindungen vorhanden sind, was den Clip sehr stabil macht. Die obere Öffnung ist elliptisch, was eine einfache Montage des Clips ermöglicht. Jubilee P-Clips entsprechen DIN3016.Betriebstemperaturbereich: -50°C bis 150°C Gute UV-Witterungsbeständigkeit Gute Kriechbeständigkeit Gute Abriebfestigkeit Erweiterte Ozon-Beständigkeit Hoch entwickelte Alterungsbeständigkeit Halogenfrei Kein verstärkter Schritt erforderlichJubilee P-Clips sind geeignet zum Halten von Rohren, Kabeln und Schläuchen. Jubilee P-Clips werden aus einem einteiligen flexiblen Stahl- oder Edelstahl-Band mit einem Ethylen-Propylen -- Dien-Monomer-Gummibelag (EPDM) gefertigt. Das Band hat ein gestuftes Design, so dass der Clip bündig mit dem Gummibelag an Ort und Stelle sitzt. Die einteilige Bauweise bedeutet, dass keine Verbindungen vorhanden sind, was den Clip sehr stabil macht. Die obere Öffnung ist elliptisch, was eine einfache Montage des Clips ermöglicht. Der Gummibelag besteht aus einem entsprechenden Profil, damit er sicher in seiner Position auf dem Clip sitzt und gewährleistet einen festen Sitz sowie Schwingungsdämpfung und Schalldämmung. EPDM-Gummi bietet mehrere Vorteile gegenüber Alternativen wie z. B. einen breiten Betriebstemperaturbereich und Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungs- und Kriechbeständigkeit. Jubilee P-Clips sind erhältlich in allen wichtigen Standardgrößen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
8mm
Breite:
12.7mm
Befestigungslochdurchmesser:
M 4/5
Material:
Weichstahl
Einlage:
EPDM-Gummi, Zink
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1440648, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, Jubilee, JPC008MS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,45*
€ 36,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,55*
€ 35,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,78*
€ 31,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,76*
€ 28,27
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 22,17*
€ 26,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.