Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1440540
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440540
EAN/GTIN:
     5056279045421
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 6 rpm
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 6 U/min
Schaftdurchmesser = 5.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 70 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 900:1
Abmessungen = 40 x 40 x 73,5 mm
Länge = 73.5mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
6 U/min
Schaftdurchmesser:
5.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
70 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
900:1
Abmessungen:
40 x 40 x 73,5 mm
Länge:
73.5mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro getriebemotor, 1440540, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 2400724+GS380900, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.