Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 70 Ncm 200:1, 24 V dc, Wellen-Ø 5.5mm, 40mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 70 Ncm 200:1, 24 V dc, Wellen-Ø 5.5mm, 40mm x 71mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 70 Ncm 200:1, 24 V dc, Wellen-Ø 5.5mm, 40mm x 71mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 70 Ncm 200:1, 24 V dc, Wellen-Ø 5.5mm, 40mm x 71mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 70 Ncm 200:1, 24 V dc, Wellen-Ø 5.5mm, 40mm x 71mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1440538
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440538
EAN/GTIN:
     5056279045407
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
rs pro getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 26 U/min
Schaftdurchmesser = 5.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 70 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 200:1
Abmessungen = 40 x 40 x 71 mm
Länge = 71mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
26 U/min
Schaftdurchmesser:
5.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
70 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
200:1
Abmessungen:
40 x 40 x 71 mm
Länge:
71mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, 1440538, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 2400724+GS380200, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.