Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, für Mikro-Koaxial-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, für Mikro-Koaxial-Kabel, 50Ω,
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, für Mikro-Koaxial-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-1439687
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     A-1JB
EAN/GTIN:
     5059041655620
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Koaxialanschlusstyp = UHF-Steckverbinder
Montagetyp = SMD
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Mikro-Koaxial
Größe = Standard
Betriebsfrequenz = 6GHz
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Druckknopf

Die AMC (Amphenol Micro Coaxial)- Steckverbinderserie ist eine Serie mit niedriger Bauhöhe (2,5 mm der Platine) mit einem extrem kleinen Platzbedarf auf der Platine (3 x 3 mm). Diese Serie wird in Anwendungen eingesetzt, in denen eine Impedanz von 50 Ω gefordert ist, und sie hat eine Leistung von Gleichspannung bis 6 GHz. Die Kupplung des Steckverbinders der Serie AMC ist als Einrastkupplung für ein sicheres und einfaches Stecken ausgeführt.Einfaches Stecken durch Einrasten/Ausrasten Sehr niedrige Bauhöhe (2,5 mm Steckhöhe) Geringer Platzbedarf (3 x 3 mm) Zu 100 % kompatibel mit der Serie Hirose U. FLHF-Steckverbinder, gerader AMC-Leiterplatten-Jack, SMD, Rolle mit 2500 Stück, 50 Ohm
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
UHF-Steckverbinder
Montagetyp:
SMD
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Mikro-Koaxial
Größe:
Standard
Betriebsfrequenz:
6GHz
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, UHF Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1439687, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, A1JB, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,44*
2500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,45*
1 Tag
25824
10
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 0,922*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.