Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Artikel-Nr.:
     108EL-1439316
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB2K-102
EAN/GTIN:
     4250138105177
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
oszilloskop 2-kanal
Bandbreite = 100MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = RTB2000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 G Sample/Sek. (überlappend)
Abmessungen = 390 x 152 x 220mm
Sicherheitskategorie = CAT II 400V, CAT III 400V, CAT IV 400V

Rohde ;amp; Schwarz Digitale Oszilloskope der Serie RTB2000. Die digitalen Oszilloskope der Serie RTB2000 von Rohde ;amp; Schwarz bieten die zehnfache Leistung: 10-bit-ADC, 10-M-Sample-Speicher und 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen. Diese Merkmale sowie die smarten Bedienkonzepte machen die RTB2000-Serie von R ;amp;S® zum idealen Werkzeug für Universitätslabors, für die Fehlersuche an integrierten Designs bei der Entwicklung und für die Produktions- und Wartungsabteilungen. Diese Serie von Oszilloskopen bietet das branchenweit größte (10,1 Zoll) kapazitive Touchscreen-Display mit der höchsten Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Der Touchscreen ermöglicht eine schnelle Navigation durch die Pop-up-Menüs, einfaches Anpassen der Skalierung, Vergrößern oder die Bewegung einer Signalform und sogar Kommentieren auf dem Display und die Aufnahme von Screenshots. Er funktioniert genau wie Ihr Smartphone-Touchscreen. Die RTB2000-Serie von R ;amp;S® bietet dem Benutzer mehr als nur ein Oszilloskop. Sie enthält außerdem einen Logikanalysator, einen Protokollanalysator, einen Funktions- und Mustergenerator sowie ein digitales Spannungsmessgerät. Spezielle Betriebsarten für Frequenzanalyse, Maskenprüfungen und lange Datenübernahmen sind ebenfalls integriert. Das Debugging aller Arten von elektronischen Systemen ist einfach und effizient. Merkmale. Vertikale 10-bit-Auflösung 1 mV/div: volle Messbandbreite und geringes Rauschen 10 M Sample Standard und 20 M Sample überlappend Segmentierter Speicher: 160 M Sample mit Verlauf Hochauflösender kapazitiver 10,1-Zoll-Touchscreen mit Gestenunterstützung Kommentarfunktion auf dem Bildschirm mit dem Finger sowie Screenshot-Erfassung Schneller Zugriff auf wichtige Werkzeuge Ausbildungsmodus deaktiviert die automatischen Funktionen für erweiterte manuelle Steuerung Unterstützung mehrerer Sprachen. Option für Mixed-Signal-Betrieb (MSO) (modellabhängig, alle Oszilloskope können mit der RTB-MSO-B1-Option für MSO nachgerüstet werden (RS 143-9334)). Oszilloskopauswahl:. ; 143-9311 143-9311 RTB2002, 70 MHz, 2 Kanäle. ; 143-9312 143-9312 RTB2002, 70 MHz, 2 Kanäle, MSO. ; 143-9313 143-9313 RTB2004, 70 MHz, 4 Kanäle. ; 143-9315 143-9315 RTB2004, 70 MHz, 4 Kanäle, MSO. ; 143-9316 143-9316 RTB2002, 100 MHz, 2 Kanäle. ; 143-9317 143-9317 RTB2004, 100 MHz, 2 Kanäle, MSO. ; 143-9318 143-9318 RTB2004, 100 MHz, 4 Kanäle. ; 143-9319 143-9319 RTB2004, 100 MHz, 4 Kanäle, MSO. ; 143-9321 143-9321 RTB2002, 200 MHz, 2 Kanäle. ; 143-9322 143-9322 RTB2002, 200 MHz, 2 Kanäle, MSO. ; 143-9323 143-9323 RTB2004, 200 MHz, 4 Kanäle. ; 143-9324 143-9324 RTB2004, 200 MHz, 4 Kanäle, MSO. ; 143-9325 143-9325 RTB2002, 300 MHz, 2 Kanäle. ; 143-9326 143-9326 RTB2002, 300 MHz, 2 Kanäle, MSO. ; 143-9327 143-9327 RTB2004, 300 MHz, 4 Kanäle. ; 143-9328 143-9328 RTB2004, 300 MHz, 4 Kanäle, MSO. Wachstumspotenzial. Die Oszilloskope der Serie RTB2000 von Rohde ;amp; Schwarz können durch die Installation von Software-Updates angepasst werden. Diese Updates gelten für Auslösung und Dekodierung von seriellen Protokollen und dem Verlauf und dem segmentierten Speichermodus. Der Signalform- und Mustergenerator und die MSO-Fähigkeiten (modellabhängig, siehe unten) sind integriert und müssen lediglich aktiviert werden. Die Bandbreite kann auf bis zu 300 MHz hochgestuft werden, wodurch funktionelle Nachrüstung sehr einfach ist. Bandbreiten-Upgrades:. ; 143-9336 143-9336 100-MHz-Upgrade RTB-B221 für RTB2002 ; 143-9337 143-9337 200-MHz-Upgrade RTB-B222 für RTB2002 ; 143-9338 143-9338 300-MHz-Upgrade RTB-B223 für RTB2002 ; 143-9339 143-9339 100-MHz-Upgrade RTB-B241 für RTB2004 ; 143-9340 143-9340 200-MHz-Upgrade RTB-B242 für RTB2004 ; 143-9341 143-9341 300-MHz-Upgrade RTB-B243 für RTB2004. Auslösung und Dekodierung. ; 143-9329 143-9329 RTB-K1 I2C/SPI-Auslösung und -Dekodierung ; 143-9330 143-9330 RTB-K2 UART/RS232-Auslösung und -Dekodierung ; 143-9331 143-9331 RTB-K3 CAN/LIN-Auslösung und -Dekodierung. Verlauf und segmentierter Speicher. ; 143-9332 143-9332 RTB-K15 Verlauf und segmentierter Speicher. Softwareoptionspaket. ; 143-9333 143-9333 RTB-PK1 Softwareoptionspaket. Mixed-Signal-Option. ; 143-9334 143-9334 RTB-B1 Mixed-Signal-Option. Funktionsgenerator. ; 143-9335 143-9335 Funktionsgenerator RTB-B6. Vordere Abdeckung und Tragetasche. ; 143-9342 143-9342 RTB-Z1 vordere Abdeckung. ; 143-9343 143-9343 RTB-Z3 Tragetasche
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
RTB2000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
Kapazitives Touchscreen-Display
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
5V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
10.1Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 G Sample/Sek. (überlappend)
Abmessungen:
390 x 152 x 220mm
Sicherheitskategorie:
CAT II 400V, CAT III 400V, CAT IV 400V
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 100mhz, 1439316, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTB2K102, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.711,22*
€ 1.887,92*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.770,09*
€ 1.887,92*
Frei Haus
ab € 1.820,11*
€ 1.944,57*
€ 5,90*
ab € 1.945,65*
€ 2.079,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.890,57*
€ 2.080,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,98*
€ 2.476,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,10*
€ 2.461,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,76*
€ 2.395,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,25*
€ 2.273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,57*
€ 2.249,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1105.03
ab € 782,29*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 83,70*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,08*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K1
ab € 568,05*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K3
ab € 568,92*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K2
ab € 549,87*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K15
ab € 735,97*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-PK1
ab € 1.376,32*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B223
ab € 1.902,85*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B222
ab € 1.074,16*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B6
ab € 502,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.