| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1438879 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IHM12A1 EAN/GTIN: 5059042564129 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STSPIN240 Kit-Name = Motor Configuration
Zweifach-DC-Motortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM12A1. Die X- NUCLEO - IHM 12A1 ist eine Zweifach-Erweiterungs-Leiterplatte für Niederspannungs-Schrittmotorantriebe mit Bürsten auf der Basis des Vierfach-Halbbrückenchips STSPIN240. Das Gerät wurde für batteriebetriebene Anwendungen entwickelt und kann in einen verbrauchsfreien Zustand versetzt werden, um die Batterielebensdauer erheblich zu verlängern. Betriebsspannungsbereich: +1,8 bis +10 V dc. Ausgangsstrom: 1,3 A eff. pro Motor. Stromregelung mit einstellbarer Ausschaltzeit. Verbrauch im Standby: ;80 nA. Überstromerkennung und -schutz, nicht ableitend. Übertemperaturschutz. 4 x LED für Ausgangsaktivität. Fehler-LED. Schraubklemmen für Motorsignale und Stromversorgung. ST-Morpho-Steckverbinder für Host-MCU-Platine. Kompatible Arduino-Uno-r3-Shield-Stiftleisten. Kompatibel mit STM32-Nucleo-MCU-Platinen Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Arduino UNO, STM32 Nucleo-Platine | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STSPIN240 | Kit-Name: | Motor Configuration |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1438879, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM12A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,40* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|