| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1438877 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IHM07M1 EAN/GTIN: 5059042622294 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L6230 Kit-Name = Motor Configuration
BLDC-/PMSM-Motortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM07M1. Die X- NUCLEO - IHM 07 M 1 ist eine Motortreiber-Erweiterungsplatine für dreiphasige bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) basierend auf dem L6230-Gerät. Der L6230-Treiber ist dank eines unabhängigen Stromfühlers optimiert für sechsstufige und FOC-Algorithmen. Betriebsspannungsbereich: +8 bis 48 V dc. Spitzenausgangsstrom: 2,8 A (1,4 A eff). Betriebsfrequenz: Bis zu 100 kHz. Erkennung und Schutz von nicht ableitfähigem Überstrom. Querleitungsschutz. Übertemperaturschutz. Wählbarer 3-Shunt- oder 1-Shunt-Motorstromfühler-Stromkreis. Hall-/Encoder-Motorsensor-Steckverbinder und -Stromkreis. Potenziometer für manuelle Geschwindigkeitsstufe. Benutzer-LED. Schraubklemmen für Motorsignale und -netzteil. ST-Morpho-Steckverbinder für Host-MCU-Platine. Pads für Arduino-Uno-R3-Shield-Stiftsockel. Kompatibel mit STM32-Nucleo-MCU-Platinen. Abmessungen: 70 x 66 mm. Vollständig kompatibel zum 6-stufigen oder FOC-Steueralgorithmus von ST Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L6230 | Kit-Name: | Motor Configuration |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1438877, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM07M1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,82* | € 16,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,06* | € 19,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,86* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|