| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1417737 Herst.-Nr.: 1417737 EAN/GTIN: 5036108037193 |
| |
|
| | |
| Größe = M Geschlecht = Unisex Farbe = Weiß Typ = Thermo-Unterhosen Material = Baumwolle, Polyester Bundweite zöllig = 33 → 34Zoll
Lange Thermo-Unterhose/Hose, RS Pro. Die lange Thermo-Unterhose/Hose von RS Pro bietet Ihnen eine weitere wärmende Schicht für den unteren Teil des Körpers. Die Wärme wird durch ein weiches Polyester-Baumwollmaterial und Strickstoff gehalten. Ein gerippter Bund und die elastische Taille sorgen für einen komfortablen Sitz. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermo-Hose/lange Unterhose. Weiche Polyester-Baumwolle und Strickstoff. Bund/Knöchelbündchen gerippt. Elastischer Bund. 50 % Polyester. 50 % Baumwolle. Gewicht: 200 g. Bequemer Sitz. Warm Weitere Informationen: | | Größe: | M | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Weiß | Typ: | Thermo-Unterhosen | Material: | Baumwolle, Polyester | Bundweite zöllig: | 33 → 34Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, thermounterziehhose weiß, unterhose, unterhose m, 1417737, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, RS PRO, B121WHRM, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers |
| | |
| |