Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY YY Steuerkabel, 2-adrig x 1,5 mm Blau, 50m, 15 AWG, Geflecht, Folie


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141508
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12660
EAN/GTIN:
     5059039223053
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2 x 1,5 50m
Serie = ÖLFLEX EB CY
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Blau
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 7.1mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX EB CY
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
7.1mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 141508, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 12660, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,96*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,5392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 165,09*
€ 196,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 160,78*
€ 191,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 152,53*
€ 181,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 142,85*
€ 169,99
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 126,96*
€ 151,08
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103010+53112710
ab € 47,14*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.