Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H YY Steuerkabel, 7-adrig x 0,75 mm Grau, 50m, 18 AWG ungeschirmt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123041
EAN/GTIN:
     5059039229932
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 7.4mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = CE, RoHS, UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)

UL AWM, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2,. Ölflex Classic halogenfreies Steuerkabel. Das Ölflex-Classic ist ein schwer entflammbares, halogenfreies Steuerkabel mit einer flexiblen Bauweise, die einfach zu installieren ist. Eigenschaften und Vorteile. Flammhemmend Halogenfrei Drahtleiter aus reinem Kupfer Feine Litzen. Anwendungsbereich. Flughäfen Bahnhöfe Anlagenbau Industrielle Maschinen, Heizungs- und Klimaanlagensysteme. Anwendungsbereich:
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
7.4mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
CE, RoHS, UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung awg18, 141340, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1123041, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 3,7422* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,10*
€ 282,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,56*
€ 279,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,09*
€ 264,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,71*
€ 247,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,11*
€ 222,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,27*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.