Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Weiß 1.41g/cm³, Ø 60mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     139568
EAN/GTIN:
     5056070945043
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 60mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schmelzpunkt = +165°C

Acetal Copolymer. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Chemikalienbeständigkeit bei ausgezeichneter mechanischer Festigkeit. Formstabil, geeignet für Bauteile mit geringer Toleranz, Lager, Buchsen, Zahnräder, Ventile und Ventilsitze. Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
60mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schmelzpunkt:
+165°C
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 139568, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 106,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,01*
€ 196,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,40*
€ 192,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,10*
€ 178,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,79*
€ 177,06
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,85*
€ 165,23
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 126,23*
€ 150,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,04*
€ 126,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
770377
ab € 155,39*
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 86,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.