Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Standard Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Messing, PdNi, ≤10MΩ max, 24 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393677
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008268
EAN/GTIN:
     5059039145065
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = ≤10MΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.56mm²
Serie = D-Sub Standard
Nennstrom = 6.5A
Länge = 14.1mm
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

IEC 60 807. Harting Sub-D Steckverbinder Crimpkontakte und Werkzeuge. Eine Serie von Stecker- und Buchsenkontakten von Harting zum Crimpen auf Drähte mit Querschnitten zwischen 28 und 20 AWG, geeignet für Harting D-Sub-Steckverbinder. Die Serie umfasst auch eine geeignete Crimpzange für den Einsatz mit Schneide- und Stiftkontakten sowie geformten Kontakten und ein Ausziehwerkzeug für das Einstecken. Geeignete Werkzeuge für Harting D-Sub-Crimps umfassen Folgendes:. Bestellnummer ; 740-6657 740-6657 ist ein Einsetz- und Ausziehwerkzeug Bestellnummer ; 100-8566 100-8566 ist ein manuelles Crimpwerkzeug
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
≤10MΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.56mm²
Serie:
D-Sub Standard
Nennstrom:
6.5A
Länge:
14.1mm
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1393677, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09670008268, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
48 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,221*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 30,64*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 7268
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.