Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt AWG20-24 AFS 09670008268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt AWG20-24 AFS 09670008268
Crimpkontakt AWG20-24 AFS 09670008268
Artikel-Nr.:
     3517A-79091126
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008268
EAN/GTIN:
     5713140087224
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt AWG20-24 AFS 09670008268

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25...0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..0,52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..0,52 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
2,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
250
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,15*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,16*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,221*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 30,76*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 7268
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.