Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Harting 09670008268 Buchsenkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029668
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
25er Pack Harting 09670008268 Buchsenkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 09670008268
Produkt-Art: Buchsenkontakt
AWG max.: 20
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Typ: 09670008268
Kategorie: Buchsenkontakt
AWG min.: 24
Hersteller-Nr.: 09670008268
EAN: - - - - - - - - -
Geschlecht: Buchse
Nettogewicht: 115 g
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 0.52 mm²
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 0.52 mm²
Anforderungsstufe: 2
Durchgangswiderstand: ? 10 m?
Kontaktart: Crimpkontakt

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 67 000 8268, 09670008268
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,16*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,221*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 7268
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.