Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Standard Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, PdNi, ≤10MΩ max, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393674
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670007168
EAN/GTIN:
     5059039146758
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Gender = Stecker
Drahtgröße = 24 → 28 AWG
Kontaktbeschichtung = PdNi
Kontaktwiderstand max. = ≤10MΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.09mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Serie = D-Sub Standard
Nennstrom = 6.5A
Länge = 14.48mm
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG

IEC 60 807. Harting Sub-D Steckverbinder Crimpkontakte und Werkzeuge. Eine Serie von Stecker- und Buchsenkontakten von Harting zum Crimpen auf Drähte mit Querschnitten zwischen 28 und 20 AWG, geeignet für Harting D-Sub-Steckverbinder. Die Serie umfasst auch eine geeignete Crimpzange für den Einsatz mit Schneide- und Stiftkontakten sowie geformten Kontakten und ein Ausziehwerkzeug für das Einstecken. Geeignete Werkzeuge für Harting D-Sub-Crimps umfassen Folgendes:. Bestellnummer ; 740-6657 740-6657 ist ein Einsetz- und Ausziehwerkzeug Bestellnummer ; 100-8566 100-8566 ist ein manuelles Crimpwerkzeug
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
24 → 28 AWG
Kontaktbeschichtung:
PdNi
Kontaktwiderstand max.:
≤10MΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.09mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Serie:
D-Sub Standard
Nennstrom:
6.5A
Länge:
14.48mm
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, 1393674, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09670007168, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
48 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,149*
€ 0,191*
50
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1
€ 5,46*
ab € 27,33*
€ 35,18*
1
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 8168
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.