Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Harting 09670008168 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029621
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
50er Pack Harting 09670008168 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung

Harting 09670008168 Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Kupferlegierung

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 09670008168
Produkt-Art: Stiftkontakt
AWG max.: 20
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Typ: 09670008168
Kategorie: Stiftkontakt
AWG min.: 24
Hersteller-Nr.: 09670008168
EAN: - - - - - - - - -
Geschlecht: Stift
Nettogewicht: 104.1 g
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 0.52 mm²
Anforderungsstufe: 2
Durchgangswiderstand: ? 10 m?
Kontaktart: Crimpkontakt

Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 67 000 8168, 09670008168
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,181*
46 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,183*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,205*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,58*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,36*
€ 36,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09670007168
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.