Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 389 Panzerband, PE-Klebeband Schwarz, 0.26mm x 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1392922
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Y389 black 19MMXM
EAN/GTIN:
     4046719648368
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.26mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 8,8 N/cm
Reißdehnung = 6%
Zugfestigkeit = 78N/cm
Finish = PE-beschichtet
Modellnummer = Scotch 389

Besonders robustes 3M™-Panzerband 389. Dieses besonders robuste Band 3M™ 389 bietet eine hohe Haltekraft und Anpassungsfähigkeit für industrielle Anwendungen. Leicht zu reißen ermöglicht schnelle Anwendungen ohne Schere oder Messer zum Abschluss Ihrer Anwendung. Hergestellt aus einer mit Polyethylen behandelten, eng gewebten Stoffrückseite mit einem Synthetikkautschukkleber für eine anfängliche aggressive Haftung. Dieses Gewebeband ist wasserdicht und hält Feuchtigkeit für kurze Zeit im Schacht, scheitert aber bei Nässe.. Eigenschaften und Vorteile. Vielseitig und anpassungsfähig Ausgezeichnete Festigkeit und Langlebigkeit Leicht zu reißen. Anwendungen. Tuchklebeband, oft auch als Kanalband oder Gaffa-Band bezeichnet, ist sehr vielseitig und wird in der Bauindustrie zur Abdichtung von Wänden, für grundlegende Takelaufgaben oder zum Buchbinden und Nähen eingesetzt. Diese Art von Klebeband wird manchmal auch als Abdeckbänder verwendet und ist häufig zu Hause, in der Werkstatt, auf Baustellen oder im Garten zu finden. Er wird hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie, im militärischen Bereich, in der Dachdeckerei, in Spezialfahrzeugen und im Schiffbau für Stoffspleißen, Verschließen und Abdichten von Platten, in robuster Ausführung zum Abdecken, Bündeln, Halten und Aufwickeln von Kabelbäumen verwendet. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Diese Bänder haben in der Regel eine Haltbarkeit von 12 bis 18 Monaten, wenn sie korrekt ab dem Versanddatum des Herstellers gelagert werden. Was ist der Unterschied zwischen Klebeband, Klebeband und Klebeband mit Stoffbezug?. Das sehr häufig verwendete und vielseitige Klebeband und die Gaff
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.26mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
8,8 N/cm
Reißdehnung:
6%
Zugfestigkeit:
78N/cm
Finish:
PE-beschichtet
Modellnummer:
Scotch 389
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 50mx19mm schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, 1392922, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, Y389black19MMXM, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.