Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 12V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 12V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 12V dc / 4A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392353
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392353
EAN/GTIN:
     5056279044271
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 48W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Energieeffizienzklasse = VI

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
48W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1392353, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1204000D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.