Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 36W, 80 → 264V ac, 12V dc / 3A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 36W, 80 → 264V ac, 12V dc / 3A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392347
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392347
EAN/GTIN:
     5056279044226
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 47mm

36-W-Tischnetzteil von RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 36w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1392347, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1203000D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.