Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 12V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 18W, 80 → 264V ac, 12V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392343
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392343
EAN/GTIN:
     5056279044196
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 45mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 18w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1392343, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1201500D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,60*
€ 14,18*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 19,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.