Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 12V dc / 1A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 12V dc / 1A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392341
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392341
EAN/GTIN:
     5056279044172
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12.5W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 45mm

12,5-W-Netzteil von RS ProHohe Zuverlässigkeit Mit Sicherung, LED-Anzeige Geringe Betriebstemperatur und geringer Brummstrom Leichtes und bequemes Einstecken Hohe Effizienz: Verbrauch erfüllt US Energy Star/CEC/AS/MEPS/EUP/ERP Leistung: 12,5W DC-Ausgangsspannungen: 24V DC DC-Ausgangsstrom: 520mA Präzision der Ausgangsspannung: 5 % Restwelligkeit und Rauschen: 100 mV Regelung: ±1 % Phase, ±5 % Last Energieeffizienzklasse: VI AWG Kabel DC-Ausgang: 18 AWG, normal Kabellänge: 2,05mAnwendungen: Drucker, POS-Geräte, Verbrauchsgüter, Elektronikprodukte Eingangsspannungen: 100 bis 240 V AC Eingangsfrequenzbereich: 50/60 Hz Eingangsstrom: 4 A max. Eingangsleistung ohne Last (240 V AC): 0,3W Einschaltstrom (240 V AC): 30 A, kalt 25 °C Wirkungsgrad: 88 % min. Kurzschlussschutz (SCP) Überlastschutz (OLP) Überspannungsschutz (OVP) Überstromschutz (OCP) Übertemperaturschutz (OTP) Thermische Abschaltung möglich (automatische Wiederherstellung)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12.5W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1392341, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1201000D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.