Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HO, 375:1 Stromwandler Hall-Effekt 150A, Leitermaß 15 x 8mm, 45mm x 40.8mm x 30.82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1383476
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HO 150-S/SP30-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 375:1
Bohrungsdurchmesser = 15 x 8mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 4,5 → 5,5 V
Eingangsstrom = 150A
Ausgangsstrom = 19 → 25 mA
Gesamthöhe = 30.82mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 40.8mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +105°C
Serie = HO

Serie HO-S/SP30. Mehrbereich-Stromwandler für die elektronische Messung von Strom der Serie LEM HO-S/SP30. Die Serie HO-S/SP30 kann Gleichstrom, Wechselstrom und Impulsstrom mit galvanischer Trennung zwischen dem Primär- und Sekundärstromkreis messen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrbereich-Stromwandler mit offenem Regelkreis. Spannungsausgang. Geringer Stromverbrauch. Geringe Größe und geringer Platzbedarf. Hohe Immunität gegenüber äußeren Störungen. Geeignet für industrielle Anwendungen. Ab Werk kalibriert
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
375:1
Bohrungsdurchmesser:
15 x 8mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
4,5 → 5,5 V
Eingangsstrom:
150A
Ausgangsstrom:
19 → 25 mA
Gesamthöhe:
30.82mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
40.8mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+105°C
Serie:
HO
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, 1383476, Automation, Prozessautomation, LEM, HO150SSP300100, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.