Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 6mm x 8.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 6mm x 8.5m
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 6mm x 8.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1381608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1381608
EAN/GTIN:
     5056279043878
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 6mm
Material = Nitrilkautschuk
Länge = 8.5m

RS Pro Nitrilgummi-O-Ring-Kabel, 6 mm Durchmesser, 8,5 m langDieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi aus der RS Pro Serie ermöglicht Ihnen die einfache Herstellung kundenspezifischer O-Ringe vor Ort. Es ist ein vielseitiges Produkt, das mehrere runde Dichtungen herstellen kann. Durch die Bildung eines Vakuums zwischen den Oberflächen werden Luft- und Flüssigkeitslecks aus Ihrer Maschine verhindert. Dieses Produkt besteht aus Durable Nitrilgummi, das extremen Temperaturen von -30 °C bis +120 °C standhält Es ist sogar für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Temperaturen gelegentlich bis zu +150 °C erreichen Er hat einen Durchmesser von 6 mm und ist 8,5 m lang, sodass Sie problemlos O-Ringe in jeder gewünschten Größe herstellen können, indem Sie einfach das Kabel schneiden. Dieses O-Ring-Kabel wird häufig in technischen Umgebungen verwendet, um zuverlässige Dichtungen zu schaffen, die so vielfältig sind wie in Fahrzeugmotoren oder Bierpumpen.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 6 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Für den Einsatz unter dieser Temperatur ist besondere Beachtung erforderlich) • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C (durchgehend) und +150 °C (intermittierend)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Material:
Nitrilkautschuk
Länge:
8.5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur nbr 70 6,00 mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 6mm, 1381608, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD60MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 20,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 28,76*
€ 34,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7058961
ab € 35,55*
Zubehör
RS Pro
7058986
ab € 199,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.