Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 8.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 8.5m
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 8.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1381606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1381606
EAN/GTIN:
     5056279043854
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 5mm
Material = Nitrilkautschuk
Länge = 8.5m

O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro, 5 mm Durchmesser, 8,5 m langVerwenden Sie dieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi aus der bewährten RS Pro Serie, um eine problemlose Herstellung einer vakuumdichten Dichtung vor Ort zu ermöglichen. Dieses O-Ring-Kabel ist eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für die Herstellung von Maschinendichtungen. Er ist für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 °C und +120 °C geeignet und kann sogar bei intermittierenden Temperaturen bis +150 °C verwendet werden Er hat einen Durchmesser von 5 mm und eine Länge von 8,5 m, sodass Sie das Kabel leicht auf verschiedene Längen schneiden können, um O-Ringe in verschiedenen Größen zu erstellen. Dieses O-Ring-Kabel eignet sich für verschiedene Dichtmittelanwendungen, da es Luft- und Flüssigkeitslecks verhindert. Es wird häufig für Bierzapfhähne, Motoren und Kessel verwendet.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 5 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Für den Einsatz unter dieser Temperatur ist besondere Beachtung erforderlich) • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C (durchgehend) oder +150 °C (intermittierend)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Material:
Nitrilkautschuk
Länge:
8.5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur nbr 70 5,00 mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 5mm, 1381606, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD50MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 18,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 25,76*
€ 30,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7058961
ab € 35,55*
Zubehör
RS Pro
7058986
ab € 199,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.