| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1381604 Herst.-Nr.: 1381604 EAN/GTIN: 5056279043830 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 4mm Material = Nitrilkautschuk Länge = 8.5m
O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro, 4 mm Durchmesser, 8,5 m langWenn Sie eine schnelle und einfache Möglichkeit benötigen, eine runde Dichtung für Ihre Geräte zu erstellen, bietet dieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro eine dichte, auslaufsichere Dichtung. Durch das Erzeugen eines Vakuums zwischen den Oberflächen wird ein Auspumpen von Luft oder Flüssigkeit verhindert. Das Kabel hat einen Durchmesser von 4 mm und wird auf einer 8,5-m-Rolle geliefert, sodass Sie eine Vielzahl von O-Ringen in verschiedenen Größen erstellen können. Dies macht ihn zu einer vielseitigen und wirtschaftlichen Option für die Herstellung von Dichtungen vor Ort. Es ist auch für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich geeignet. Er hält bei Temperaturen von bis zu -30 °C und bis zu +120 °C und hält auch gelegentlichen Temperaturanstießen bis zu +150 °C stand Dieses O-Ring-Kabel ist nützlich für mehrere gängige Maschinendichtungen, einschließlich Motoren und Bierzapfhähne.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 4 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Für den Einsatz unter dieser Temperatur ist besondere Beachtung erforderlich) • Maximale durchgehende Betriebstemperatur von +120 °C und maximale intermittierende Temperatur Betriebstemperatur von +150 °CRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4mm | Material: | Nitrilkautschuk | Länge: | 8.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, nbr rundschnur 4mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 4mm, 1381604, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD40MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| | |
| |