| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1381602 Herst.-Nr.: 1381602 EAN/GTIN: 5056279043823 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 3.5mm Material = Nitrilkautschuk Länge = 8.5m
O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro, 3,5 mm Durchmesser, 8,5 m langWenn Sie enge Dichtungsdichtungen herstellen müssen, die kein Auslaufen von Luft oder Flüssigkeit zulassen, bietet dieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi eine einfache Möglichkeit, Maschinenkomponenten zuverlässig abzudichten. Mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Länge von 8,5 m können Sie mit diesem vielseitigen Kabel mehrere O-Ringe verschiedener Größen mit einer Reihe einfacher Schnitte herstellen. Als Teil der RS Pro Serie erfüllt sie hohe Standards für Qualität und Sicherheit. Er besteht aus Nitrilgummi, das bei Temperaturen von -30 °C und bis zu +120 °C sicher verwendet werden kann Sie können sie sogar in Umgebungen verwenden, in denen die Temperatur bis zu +150 °C erreichen kann, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Ihre Anforderungen an die Maschinenabdichtung macht. Sie können dieses O-Ring-Kabel für eine Reihe von Dichtungszwecken verwenden, von Bierzapfern bis hin zu Motoren für Autos.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 3,5 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Für den Einsatz unter dieser Temperatur ist besondere Beachtung erforderlich) • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C (durchgehend) oder +150 °C (intermittierend)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.5mm | Material: | Nitrilkautschuk | Länge: | 8.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur nbr 3,5mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 3,5mm, 1381602, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD35MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| | |
| |