| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1381600 Herst.-Nr.: 1381600 EAN/GTIN: 5056279043809 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 2mm Material = Nitrilkautschuk Länge = 8.5m
RS Pro Nitrilgummi-O-Ring-Kabel, 2 mm Durchmesser, 8,5 m langDieses O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro ist praktisch für die schnelle und zuverlässige Herstellung von Dichtungen. Es bietet Ihnen eine dichte, auslaufsichere Dichtung in einer Vielzahl von Maschinenanwendungen. Der O-Ring ist eine runde Dichtung, die zwischen zwei Oberflächen platziert wird, um ein Vakuum zu erzeugen, das Luft- oder Flüssigkeitslecks verhindert. Mit einem Durchmesser von 2 mm und einer Länge von 8,5 m kann das Kabel leicht geschnitten werden, um einen O-Ring jeder Größe zu bilden. Dank seines Nitrilgummimaterials hält er einem breiten Temperaturbereich stand. Sie ist zwar am effektivsten für den Einsatz zwischen -30 °C und +120 °C, kann aber auch intermittierend bei Temperaturen von bis zu +150 °C verwendet werden Dieses O-Ring-Kabel ist eine wirtschaftliche und vielseitige Lösung für die Herstellung von Dichtungen bei der Arbeit. Sie können sie für Anwendungen verwenden, die so vielfältig sind wie Motoren und Bierzapfhähne.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 2 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Besondere Berücksichtigung für den Einsatz unter dieser Temperatur erforderlich) • Maximale durchgehende Betriebstemperatur von +120 °C oder intermittierender Betrieb Temperatur von +150 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2mm | Material: | Nitrilkautschuk | Länge: | 8.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur perbunan 2 mm, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 2mm, 1381600, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD20MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| | |
| |