| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1380718 Herst.-Nr.: M9200NO EAN/GTIN: 3295249154820 |
| |
|
| | |
| Typ = Vollmaske Größe = Verstellbar Ersatzfilter inklusive = Nein Farbe = Schwarz
Silikon Vollgesichtsmaske mit innovativer Rotor®-System-Verstellung (patentiert), Einhandbedienung selbst mit Handschuhen. Großer Polycarbonatschirm (210°). Innere Silikonhalbmaske zur Reduzierung von Beschlag und für erhöhten Komfort (3 Einatmungsventile, ein Ausatmungsventil, Akustiksystem). Einstellbare Größen: S, M, L. Kompatibel mit Patronen gemäß EN148-1 wie die Serie M9000 und M8000, separat erhältlich. Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Typ: | Vollmaske | Größe: | Verstellbar | Ersatzfilter inklusive: | Nein | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmaske 6800 m, helm masken kombination, vollmaske rd40, 1380718, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Delta Plus, M9200NO, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks |
| | |
| |