Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Sicherheitshalbschuhe Beige, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1380564
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ASTISPBE48
EAN/GTIN:
     3295249198602
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = ASTIS1P
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch

Obermaterial: geteiltes Wildleder und Polyester-Netzgewebe. Futter: Polyester. Innensohle: herausnehmbar und vorgeformt – Polyester auf EVA. Außensohle: eingespritzt – PU mit zweifacher Dichte. Nichtmetallische Schuhe.
Weitere Informationen:
Serie:
ASTIS1P
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,95*
€ 48,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,96*
€ 58,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.