Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Sicherheitshalbschuhe Blau, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48 / UK 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1380550
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ASTISPGB48
EAN/GTIN:
     3295249198350
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = ASTIS1P
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Blau, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC

Obermaterial: geteiltes Wildleder und Polyester-Netzgewebe. Futter: Polyester. Innensohle: herausnehmbar und vorgeformt – Polyester auf EVA. Außensohle: eingespritzt – PU mit zweifacher Dichte. Nichtmetallische Schuhe.
Weitere Informationen:
Serie:
ASTIS1P
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Blau, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,89*
€ 52,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,96*
€ 59,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,11*
€ 70,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,28*
€ 69,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,64*
€ 66,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Packung
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.