Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK Kabelmarkierung für ThermoMark GO, ThermoMark GO.K, selbstklebend, Weiß, Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803932
EAN/GTIN:
     4055626212128
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Farbe = Weiß
Länge = 6.5m
Breite = 24 mm
Anzahl = 1
Bedruckbar = Ja
Material = Vinyl
Kabeldurchmesserbereich = 5mm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker

THERMOFOX Etiketten zur Leitermarkierung. MM-WML und MM-EMT sind Etiketten für Leiterkennzeichnung für den Einsatz mit dem tragbaren THERMOFOX Drucker. MM-WML für nachträgliche Leiterkennzeichnung kann verwendet werden. MM-EMT ist geeignet für die Montage der Kunststoffkabelmarkierung KMK. Eigenschaften und Vorteile. Weiß mit schwarzem Aufdruck Silikon-, Halogen- und Kadmiumfrei RoHS-konform Wischbeständigkeit: DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1). MM-WML Selbstklebende Etiketten. Vinylpolymer -40 °C bis +80 °C Endlosmaterial, 6,5 m Acrylklebstoff. MM-EMT Nicht-selbstklebende Etiketten. aus Polyester -5 °C bis +49 °C Endlosmaterial, 5,5 m
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Farbe:
Weiß
Länge:
6.5m
Breite:
24 mm
Anzahl:
1
Bedruckbar:
Ja
Material:
Vinyl
Kabeldurchmesserbereich:
5mm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 31,46*
€ 5,95*
ab € 23,44*
€ 31,48*
€ 5,46*
ab € 23,35*
€ 31,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 31,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,36*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 107,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.