Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372138
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NV4W144ART-5070
EAN/GTIN:
     5059045167808
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 12,8 V
Lichtstärke = 351 cd
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 1290 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 5000K

LEDs Nichia Serie 144A
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
12,8 V
Lichtstärke:
351 cd
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
1290 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
5000K
Weitere Suchbegriffe: 1372138, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NV4W144ART5070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.