Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372135
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NV4L144ART-3070
EAN/GTIN:
     5059045266259
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5050
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 12,8 V
Lichtstärke = 355 cd
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 1270 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 3000K

LEDs Nichia Serie 144A
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5050
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
12,8 V
Lichtstärke:
355 cd
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
1270 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
3000K
Weitere Suchbegriffe: 1372135, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NV4L144ART3070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.