Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa Europe GMBH 1RM Interface Relais / 250V ac 24V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 24V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372107
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     1RM-24A-16A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 12A
Eingangsspannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 15.8mm
Höhe = 65mm
Länge = 76mm
Serie = 1RM
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 16A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

HongFa-Relais der Serie 1RM. Einpoliges 16-A-Schnittstellen-Relaismodul der Serie 1RM von HongFa mit Spulen-/Kontakttrennung und LED-Statusanzeige. Die 1RM-Module werden komplett mit Relais, Buchse, Auswerferklammer und Kennzeichnungsetikett geliefert, was für eine schnelle und einfache Montage sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Status-LED. Wechslerkontakte. 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
12A
Eingangsspannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
15.8mm
Höhe:
65mm
Länge:
76mm
Serie:
1RM
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
16A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: interface-relais 24v, interface relais, 1372107, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Hongfa Europe GMBH, 1RM24A16A3, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.