Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372026
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NVSLE21AT-3070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 306 lm
Linsenform = Rechteck
Serie = E21AK

Nichia-LEDs der Serie E21A
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
306 lm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
E21AK
Weitere Suchbegriffe: 1372026, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NVSLE21AT3070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.604,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,43414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.736,66*
€ 3.256,6254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.717,64*
€ 3.233,9916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.656,86*
€ 3.161,6634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.624,34*
€ 3.122,9646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.604,84*
€ 3.099,7596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.