Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372016
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NV4L144ART-4070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5050
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 12,8 V
Lichtstärke = 355 cd
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 1270 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 4000K

LEDs Nichia Serie 144A
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5050
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
12,8 V
Lichtstärke:
355 cd
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
1270 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 1372016, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NV4L144ART4070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.121,255*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 3,41417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.280,195*
€ 6.283,43205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.256,84*
€ 6.255,6396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.163,435*
€ 6.144,48765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.121,255*
€ 6.094,29345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.