Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linearkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 52mm, Breite 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371575
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH40PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 60mm
Kugellager = Linearkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Polyamid
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 4.95kN
Dynamische Traglast = 5.3kN
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Typ = Glatt

Lineare Kugellager. Linearkugellager KH der Marke INA der Schaeffler-Gruppe und Linearkugellager und Gehäusebaugruppen der Kompaktserie weisen einen geringen radialen Bauraum auf und sind wirtschaftlich. Ihre niedrige radiale Bauhöhe macht sie daher auch für Anwendungen attraktiv, in denen nur wenig radialer Platz zur Verfügung steht. Die Lager haben einen Außenring mit Öffnungen und bestehen aus einem Kugelkranz mit einem Kunststoffgehäuse. Der Außenring ist punktgeschweißt und gehärtet. Die Kugeln werden Rücklauf entlang der Öffnungen im Außenring ausgesetzt. Die Lager sind erhältlich in einer offenen Version und mit Dichtlippen auf beiden Seiten (Suffix PP). Endflächendichtungen haben zwei Dichtlippen; die äußere Lippe verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, die innere Lippe behält die Schmiermittel im Lager. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Informationen zur Produktanwendung. Durch ihre geschlossene Bauweise sind diese linearen Lager für den Einsatz auf Wellen geeignet. Anhänge. PP – Dichtlippen auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
60mm
Kugellager:
Linearkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Polyamid
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
4.95kN
Dynamische Traglast:
5.3kN
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 1371575, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, INA, KH40PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.