| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371570 Herst.-Nr.: KH14PP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 14mm Außendurchmesser = 21mm Axiallager-Breite = 28mm Kugellager = Linearkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Polyamid Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 760N Dynamische Traglast = 830N Bohrung Typ = Parallel Axiallager-Typ = Glatt
Lineare Kugellager. Linearkugellager KH der Marke INA der Schaeffler-Gruppe und Linearkugellager und Gehäusebaugruppen der Kompaktserie weisen einen geringen radialen Bauraum auf und sind wirtschaftlich. Ihre niedrige radiale Bauhöhe macht sie daher auch für Anwendungen attraktiv, in denen nur wenig radialer Platz zur Verfügung steht. Die Lager haben einen Außenring mit Öffnungen und bestehen aus einem Kugelkranz mit einem Kunststoffgehäuse. Der Außenring ist punktgeschweißt und gehärtet. Die Kugeln werden Rücklauf entlang der Öffnungen im Außenring ausgesetzt. Die Lager sind erhältlich in einer offenen Version und mit Dichtlippen auf beiden Seiten (Suffix PP). Endflächendichtungen haben zwei Dichtlippen; die äußere Lippe verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, die innere Lippe behält die Schmiermittel im Lager. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Informationen zur Produktanwendung. Durch ihre geschlossene Bauweise sind diese linearen Lager für den Einsatz auf Wellen geeignet. Anhänge. PP – Dichtlippen auf beiden Seiten Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 14mm | Außendurchmesser: | 21mm | Axiallager-Breite: | 28mm | Kugellager: | Linearkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig abgedichtet | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Polyamid | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 760N | Dynamische Traglast: | 830N | Bohrung Typ: | Parallel | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 14mm, 1371570, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, INA, KH14PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,48* | € 9,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,49* | € 9,19* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,08* | € 9,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,57* | € 10,67* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,13* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|