Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RCRB25/57-XL-FA106 Stahl Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371536
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCRB25/57-XL-FA106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 57.3mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 7800N
Dynamische Traglast = 14900N

Spannlager mit Gummi-Interliner. Spannlager der Marke INA der Schaeffler-Gruppe mit Gummidämmringen (Interliner) sind über eine exzentrische Sicherungshülse auf der Welle befestigt. Der Außenring ist von einem farbcodierten, dickwandigen NBR-Interliner umgeben, der Vibrationen und Stöße absorbiert. Die Interliner haben entweder eine kugelförmige oder eine zylindrische Außenfläche. Die P-Dichtung besteht aus zwei verzinkten Stahlblech-Unterlegscheiben mit zwischenliegendem NBR-Teil und vorinstallierter Dichtlippe in Axialrichtung. Um die Dichtlippe vor mechanischer Beschädigung zu schützen, ist die äußere Stahlblech-Unterlegscheibe weiter nach unten bis zum Innenring des Lagers erweitert. Für kleine Spannlager mit einseitig erweitertem Innenring. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Innenring und Stellring haben Korrosionsschutz. Wellendurchmesser von 12 mm bis 50 mm (RABRB). Wellendurchmesser 20 mm (RCRA) und 25 mm (RCRB). Wellendurchmesser 30 mm (RCSMA) und 15 mm bis 25 mm (RCSMB). Informationen zur Produktanwendung. Lager mit Gummi-Interlinern können nicht geschmiert werden. Anhänge. FA106 – Spezieller Geräuschmessung ausgesetztes Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
57.3mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
7800N
Dynamische Traglast:
14900N
Weitere Suchbegriffe: y-lagereinheit ina, y lagereinheit, 1371536, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, INA, RCRB2557XLFA106, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 27,39*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 19,87*
€ 27,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 27,97*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 20,33*
€ 28,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,28*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,70*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 721,27*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 484,22*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.