Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 20.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371504
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3205-BD-XL-2HRS-TVH
EAN/GTIN:
     4012802408591
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 20.6mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Polyamid
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 15.2kN
Dynamische Traglast = 22kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Typ = Glatt

Zweireihige Schrägkugellager. Zweireihige Schrägkugellager der Marke FAG der Schaeffler-Gruppe sind Baueinheiten mit massiven Innen- und Außenringen und Kugelkränzen aus Polyamid, Stahlblech oder Messing. Ihre Ausführung entspricht einreihigen Schrägkugellagern in paarweiser O-Anordnung, sie verfügen aber über ein schlankeres Design. Sie unterscheiden sich in der Größe ihrer Kontaktwinkel und beim Design der Lagerringe. Die Lager sind in Ausführungen mit offener und abgedichteter Version erhältlich. Fertigungstechnisch bedingt können offene Lager auf dem Außenring Eindrehungen für Dichtungsscheiben oder Deckscheiben aufweisen. Abgedichtete Lager sind wartungsfrei und ermöglichen dadurch eine wirtschaftliche Lageranordnung. Die Einstellmöglichkeit der Winkel ist bei Schrägkugellagern klein. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Lager verfügen über eine verbesserte Laufgenauigkeit, und optimierte Oberflächen sorgen für eine Steigerung der Ermüdungsgrenzbelastung. Im Hinblick auf die erweiterte Lebensdauer wird eine Steigerung um bis zu 50 % erreicht. Für bestimmte Anwendungen kann eine kleinere Lageranordnung angefertigt werden. Anhänge. BD – Modifizierte interne Konstruktion. 2HRS – Dichtlippen auf beiden Seiten. TVH – Einrastkäfig aus festem Polyamid mit Kugelführung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
20.6mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Polyamid
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
15.2kN
Dynamische Traglast:
22kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 1371504, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, FAG, 3205BDXL2HRSTVH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,42*
6 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 18,30*
€ 24,53*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 28,23*
1
€ 4,95*
ab € 22,6048*
€ 30,1648*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,45*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.974,97*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 338,45*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.692,68*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 485,10*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.