Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codelock Mechanisch Knopf Stahl Codeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Codelock Mechanisch Knopf Stahl Codeschloss
Codelock Mechanisch Knopf Stahl Codeschloss
Artikel-Nr.:
     108EL-1371056
Hersteller:
     Codelocks
Herst.-Nr.:
     0155 SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Betätigungsmechanik = Mechanisch
Griff = Knopf
Material = Stahl

Digitales Türschloss von CodelocksDas digitale Türschloss der Serie CL100 von Codelocks ist ein mechanisches, leichtes Gerät zur Steuerung des Türzugriffs. Die Tasten und der Sockel bestehen aus einem Stahlmaterial mit einer silbergrauen Oberfläche. Es verfügt über 8.191 verschiedene Code-Kombinationen von 4 bis 6 Stellen. Die digitale Drucktastenverriegelung mit einer Mortice-Verriegelung und optionaler zweifacher (Hold Open: Non-Hold-Open) Backplate-Funktion. Dieses Codeschloss wird an allen Türen mit einer Dicke von 35 mm bis 65 mm installiert, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.Eigenschaften und VorteileSchloss für mittlere Beanspruchung Schnelle und einfache Montage Hebelgriff (Standard) für links oder rechts hängende Türen Schnelle und einfache Installation (4 x 12-mm-Bohrungen) an einem vorhandenen Standard-Einsteckschloss (Achse 45 mm oder mehr) als Ersatz für den vorhandenen GriffAnwendungenElektronische Wartungstechniker als unverzichtbares Gerät Juweliere Wissenschaftler
Weitere Informationen:
Betätigungsmechanik:
Mechanisch
Griff:
Knopf
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Türschloss, elektronisches türschloss codelocks, elektronisches türschloss, 1371056, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Elektronische Türschlösser, Codelock, 0155SG, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Code Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7540912
ab € 70,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.