Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Isolierband, PET Schwarz, 0.25mm x 19mm x 25m, -40°C bis +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371047
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10003 HTAPE-PROTECT250-PET-BK
EAN/GTIN:
     5059039184132
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PET
Stärke = 0.25mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Handelsname = HelaTape

Kabelbaum-Gewebeband HelaTape von Hellermann Tyton. Die Gewebebänder der Serie HelaTape Protect sind ideal für den Schutz von Kabelbäumen in der Automobilindustrie-, Fahrzeug- und Luft- und Raumfahrtindustrie geeignet. Das Band ist flexibel und kann einfach mit der Hand zerrissen werden. Langlebige Leistung, da es aus hochwertigen Materialien mit einem starken Klebstoff, der eine zuverlässige Wärme- und Abriebfestigkeit bietet, hergestellt ist. Das Band ist in der Hela Tape Protect-Serie in 4 verschiedenen Stärken verfügbar, um verschiedene Qualitäten, passend zu Ihrer Anwendung, zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Band für Kabel und Kabelbäume. Starker, wärme- und medienbeständiger Klebstoff. Hohe Temperaturbeständigkeit. Außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Das Material ist flexibel, weich und kann mit der Hand zerrissen werden. Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, verrotungsbeständig. Zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Bedingungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PET
Stärke:
0.25mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Handelsname:
HelaTape
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 1371047, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71210003HTAPEPROTECT250PETBK, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.